PHOENIX CONTACT - PHC3240094 C-RC 16/M5 DIN CAPOCORDA AD ANELLO - 3240094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 90°
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Nennquerschnitt - 16 mm²
Packung
100 ST
EAN
4046356453110
Artikelnummer
PHC3240094
Herstellernummer
3240094
Hersteller
PHC
Anschlusswinkel:
90°
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
16 mm²
Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte. Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz.


