PHOENIX CONTACT - PHC3240075 C-RC 1/M8 DIN CAPOCORDA AD ANELLO - 3240075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Farbe der Isolation - sonstige
Werkstoff - Kupfer
Min. AWG-Größe - 20
Packung
100 ST
EAN
4046356452922
Artikelnummer
PHC3240075
Herstellernummer
3240075
Hersteller
PHC
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
18
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


