PHOENIX CONTACT - PHC3240061 C-JCI 1,5 CONNETTORE - 3240061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Isolation - Polyamid (PA)
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²
Hülsenform - kurz
Packung
50 ST
EAN
4046356452793
Artikelnummer
PHC3240061
Herstellernummer
3240061
Hersteller
PHC
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


