Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240058 C-SCMI 1,5/6,3X0,8 PRESA FASTON - 3240058

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240058 C-SCMI 1,5/6,3X0,8 PRESA FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Flanschform - Flachstiftform

  • Nennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356452762

Artikelnummer

PHC3240058

Herstellernummer

3240058

Hersteller

PHC

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Flanschform:

Flachstiftform

Nennquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyamid (PA)

Capicorda a crimpare per conduttori in rame Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240058 - C-SCMI 1 5 6 3X0 8 PRESA FASTON