Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240055 C-SCFI 2,5/6,3X0,8 PRESA FASTON - 3240055

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240055 C-SCFI 2,5/6,3X0,8 PRESA FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Flanschform - sonstige

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356452731

Artikelnummer

PHC3240055

Herstellernummer

3240055

Hersteller

PHC

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Flanschform:

sonstige

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

sonstige

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Presa Faston, blu, 1,5 ... 2,5 mm², 6,3 x 0,8