PHOENIX CONTACT - PHC3240054 C-SCFI 2,5/4,8X0,8 PRESA FASTON - 3240054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - sonstige
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - sonstige
Min. AWG-Größe - 16
Packung
50 ST
EAN
4046356452724
Artikelnummer
PHC3240054
Herstellernummer
3240054
Hersteller
PHC
Flanschform:
sonstige
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
sonstige
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


