Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240038 C-FCI 2,5/M3,5 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240038

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240038 C-FCI 2,5/M3,5 CAPOCORDA AD ANELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Min. AWG-Größe - 16

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356451154

Artikelnummer

PHC3240038

Herstellernummer

3240038

Hersteller

PHC

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capocorda a forcella, larghezza: 5,7 mm, colore: blu