Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240028 C-RCI 6/M5 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240028

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240028 C-RCI 6/M5 CAPOCORDA AD ANELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polyamid (PA)

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356452052

Artikelnummer

PHC3240028

Herstellernummer

3240028

Hersteller

PHC

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters. Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY' System ausgestattet.