PHOENIX CONTACT - PHC3240025 C-RCI 2,5/M6 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Packung
50 ST
EAN
4046356452021
Artikelnummer
PHC3240025
Herstellernummer
3240025
Hersteller
PHC
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


