Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240020 C-RCI 1,5/M6 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240020

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240020 C-RCI 1,5/M6 CAPOCORDA AD ANELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

  • Min. AWG-Größe - 20

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356451970

Artikelnummer

PHC3240020

Herstellernummer

3240020

Hersteller

PHC

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capocorda ad anello, larghezza: 11,6 mm, colore: rosso