Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240017 C-RCI 1,5/M3,5 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240017

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240017 C-RCI 1,5/M3,5 CAPOCORDA AD ANELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356451642

Artikelnummer

PHC3240017

Herstellernummer

3240017

Hersteller

PHC

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Min. AWG-Größe:

20

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

16

Hülsenform:

kurz

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY' System ausgestattet. Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters.