PHOENIX CONTACT - PHC3215042 Morsetto passante a due piani - 3215042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 0.1 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4055626249575
Artikelnummer
PHC3215042
Herstellernummer
3215042
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
0.1 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
68 mm


