Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3215041 Componente morsetto componibile - 3215041

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3215041 Componente morsetto componibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356633727

Artikelnummer

PHC3215041

Herstellernummer

3215041

Hersteller

PHC

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 1 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio