PHOENIX CONTACT - PHC3214288 Componente morsetto componibile - 3214288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In - 19 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356575430
Artikelnummer
PHC3214288
Herstellernummer
3214288
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
19 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Etagen:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
90 mm


