Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213742 Morsetto a più piani - 3213742

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 15 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356572514

Artikelnummer

PHC3213742

Herstellernummer

3213742

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

15 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

3

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

3.5 mm

Tiefe:

97.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

ja

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.