Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212536 Maschio - 3212536

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212536 Maschio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356565677

Artikelnummer

PHC3212536

Herstellernummer

3212536

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite:

14 mm

Anreihbar:

ja

Polzahl:

4

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212536 - PP-H 1 5 S 4 CONNETTORE MASCHIO