PHOENIX CONTACT - PHC3212072 Morsetti di potenza - 3212072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Packung
3 ST
EAN
4046356869782
Artikelnummer
PHC3212072
Herstellernummer
3212072
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
48 mm
Tiefe:
120.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


