PHOENIX CONTACT - PHC3209824 Coperchio flangiato - 3209824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 4.45 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356367035
Artikelnummer
PHC3209824
Herstellernummer
3209824
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
4.45 mm
Rastbar:
nein
Die Flanschdeckel können nachträglich auf die Steckergehäuse aufgerastet werden.


