Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209662 Morsetto passante - 3209662

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3209662 Morsetto passante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356333443

Artikelnummer

PHC3209662

Herstellernummer

3209662

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...-60 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

36.5 mm

Tiefe:

81 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3209662 - PT 2 5-QUATTRO 2P Morsetto passante