Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3206449 Piastra terminale - 3206449

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3206449 Piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356898553

Artikelnummer

PHC3206449

Herstellernummer

3206449

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3206449 - D-QTC 2 5-QUATTRO PIASTRA TERMINALE