Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3203037 AI 0,25- 8 YE PUNTALINO - 3203037

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3203037 AI 0,25- 8 YE PUNTALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356012980

Artikelnummer

PHC3203037

Herstellernummer

3203037

Hersteller

PHC

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.25 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.