Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201848 AI 70 -20 YE PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201848

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201848 AI 70 -20 YE PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918156923

Artikelnummer

PHC3201848

Herstellernummer

3201848

Hersteller

PHC

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

70 mm²

Hülsenlänge:

20 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten.