Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201547 AI 0,75- 8 BU-B PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201547

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201547 AI 0,75- 8 BU-B PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 1000 ST

EAN

4017918126278

Artikelnummer

PHC3201547

Herstellernummer

3201547

Hersteller

PHC

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Hülsenlänge:

14 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Oberflächenschutz:

sonstige

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

18

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: blu