PHOENIX CONTACT - PHC3201534 AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK PUNTALINO DOPPIO - 3201534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918106591
Artikelnummer
PHC3201534
Herstellernummer
3201534
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
16
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


