Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201301 AI 0,5 - 6 OG PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201301

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201301 AI 0,5 - 6 OG PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918094805

Artikelnummer

PHC3201301

Herstellernummer

3201301

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

AWG-Größe:

20

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: arancione