PHOENIX CONTACT - PHC3201152 AI 16 -12 GN PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 24 mm
Farbe - grün
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918094706
Artikelnummer
PHC3201152
Herstellernummer
3201152
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
24 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
6
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


