Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201136 AI 1,5 - 8 RD PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201136

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201136 AI 1,5 - 8 RD PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094683

Artikelnummer

PHC3201136

Herstellernummer

3201136

Hersteller

PHC

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

Sie entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09.