PHOENIX CONTACT - PHC3201123 AI 0,5 - 8 OG PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094676
Artikelnummer
PHC3201123
Herstellernummer
3201123
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
20
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


