Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200933 AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH PUNTALINO DOPPIO - 3200933

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200933 AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH PUNTALINO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 15 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918094485

Artikelnummer

PHC3200933

Herstellernummer

3200933

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

15 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

AWG-Größe:

20

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren.