PHOENIX CONTACT - PHC3200920 AI 2,5 - 8 BU -1000 PUNTALINO CON ISOLAN - 3200920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918094478
Artikelnummer
PHC3200920
Herstellernummer
3200920
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
14
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


