Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200894 AI 0,75- 8 GY -1000 PUNTALINO CON ISOLAN - 3200894

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200894 AI 0,75- 8 GY -1000 PUNTALINO CON ISOLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918094447

Artikelnummer

PHC3200894

Herstellernummer

3200894

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

14 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

AWG-Größe:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.