Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200823 AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK PUNTALINO DOPPIO - 3200823

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200823 AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK PUNTALINO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918094379

Artikelnummer

PHC3200823

Herstellernummer

3200823

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

16 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

AWG-Größe:

16

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren.