PHOENIX CONTACT - PHC3200687 AI 0,5 - 6 WH PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918094270
Artikelnummer
PHC3200687
Herstellernummer
3200687
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
20
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


