PHOENIX CONTACT - PHC3200603 AI 6 -18 YE PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 26 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918094218
Artikelnummer
PHC3200603
Herstellernummer
3200603
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
26 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
10
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


