Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200580 AI 2,5 -18 BU PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200580

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200580 AI 2,5 -18 BU PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094195

Artikelnummer

PHC3200580

Herstellernummer

3200580

Hersteller

PHC

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten.