Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200577 AI 25 -16 YE PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200577

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200577 AI 25 -16 YE PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918094188

Artikelnummer

PHC3200577

Herstellernummer

3200577

Hersteller

PHC

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

25 mm²

Hülsenlänge:

16 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

4

Terminale a bussola Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3200577 - AI 25 -16 YE PUNTALINO CON ISOLANTE