Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200454 AI 50 -20 BU PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200454

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200454 AI 50 -20 BU PUNTALINO CON ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Hülsenlänge - 36 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918094102

Artikelnummer

PHC3200454

Herstellernummer

3200454

Hersteller

PHC

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

50 mm²

Hülsenlänge:

36 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Oberflächenschutz:

sonstige

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 20 mm, lunghezza anelli: 36 mm, colore: blu