PHOENIX CONTACT - PHC3200438 AI 4 -12 OG PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 20 mm
Farbe - orange
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918094089
Artikelnummer
PHC3200438
Herstellernummer
3200438
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
20 mm
Farbe:
orange
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
12
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


