PHOENIX CONTACT - PHC3200344 A 10 -18 PUNTALINO NON ISOLATO - 3200344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918093990
Artikelnummer
PHC3200344
Herstellernummer
3200344
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
8
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


