PHOENIX CONTACT - PHC3200218 A 0,5 - 6 PUNTALINO NON ISOLATO - 3200218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Bandware - nein
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918093860
Artikelnummer
PHC3200218
Herstellernummer
3200218
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
20
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


