PHOENIX CONTACT - PHC3200085 AI 4 -10 OG PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 17 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918093730
Artikelnummer
PHC3200085
Herstellernummer
3200085
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
17 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
12
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


