PHOENIX CONTACT - PHC3200030 AI 1 - 8 RD PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
100 ST
EAN
4017918093686
Artikelnummer
PHC3200030
Herstellernummer
3200030
Hersteller
PHC
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein


