PHOENIX CONTACT - PHC3100076 Coppia di morsetti per termocoppie - 3100076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Typ des Thermoelements - NiCr/CuNi44
Bemessungsstrom In - 1 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
50 ST
EAN
4046356678155
Artikelnummer
PHC3100076
Herstellernummer
3100076
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Typ des Thermoelements:
NiCr/CuNi44
Bemessungsstrom In:
1 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
10.4 mm
Höhe:
46.2 mm
Tiefe:
39.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja