PHOENIX CONTACT - PHC3073267 Morsetto con sezionatore a coltello - 3073267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
4046356334877
Artikelnummer
PHC3073267
Herstellernummer
3073267
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.25 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Höhe:
57.8 mm
Breite:
8.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
49.1 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


