Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3072802 Piastra terminale - 3072802

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3072802 Piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356773096

Artikelnummer

PHC3072802

Herstellernummer

3072802

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Abschlussdeckel, Länge: 66,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 37,9 mm, Farbe: grau