PHOENIX CONTACT - PHC3071350 Modulo di derivazione linea principale - 3071350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
5 ST
EAN
4046356735858
Artikelnummer
PHC3071350
Herstellernummer
3071350
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
27 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
46 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer