PHOENIX CONTACT - PHC3070323 Ponticello sezionatore - 3070323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356750684
Artikelnummer
PHC3070323
Herstellernummer
3070323
Hersteller
PHC
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange


