Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3048580 Portafusibili - 3048580

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3048580 Portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 600 V

Packung

  • 12 ST

EAN

4046356115971

Artikelnummer

PHC3048580

Herstellernummer

3048580

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

600 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

79.3 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

56.5 mm

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Breite:

17.6 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: Class CC, tensione nominale: 600 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 25 mm², sezione: 1,5 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero