Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3048470 Spina di sezionamento - 3048470

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3048470 Spina di sezionamento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trennbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Rastermaß - 4.5 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356056038

Artikelnummer

PHC3048470

Herstellernummer

3048470

Hersteller

PHC

Ausführung:

Trennbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Rastermaß:

4.5 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Spina di sezionamento, numero poli: 1, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio