Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3048386 Portafusibili - 3048386

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3048386 Portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 10,3x38 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

4017918976293

Artikelnummer

PHC3048386

Herstellernummer

3048386

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 10,3x38 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

690 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

79.3 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

64 mm

Betriebstemperatur:

-50...85 °C

Breite:

17.6 mm

Sicherungshalter zur Absicherung von bis zu 690 V AC. Für 10 x 38 Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2. Einfache Brückbarkeit.